Piesă brută 63X200 mm

Cod articol: 318854 63X200
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 12164-3

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime activă dimensiune A 200 mm
⌀ de prindere D1 63 mm
Suport HSK-T 63
Normă pentru suport ISO 12164-3
Lungimea piesei brute L1 174 mm
Tip produs Sculă brută

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 318854 63X200
EAN / GTIN 2050001673138
Număr producător HA6.RO6.001.200

Descriere

Aplicaţie:

Pentru execuţia portsculelor speciale.
Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.