{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, reglabilă descentralizat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Arbore conic gol HSK; Prindere pătrată | |
| Formular de înregistrare | Față plană, con standard forma T pentru utilizare staționară | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 20 mm | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 40 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Interfață pe partea utilajului | HSK-T 40 | |
| Lungime activă A | 80 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 80 mm | |
| Lungime funcţională | 45 mm | |
| Înălţime funcţională H | 20 mm | |
| Poziţia sculelor | pe dreapta | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | prindere pătrată | |
| Lăţime totală B1 | 30 mm | |
| Standard | ISO 12164-3 | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Suprafeţe tratate | polizat | |
| Greutate | 0,944 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 318602 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001714237 | |
| Număr producător | HA4.V20.R11.080 |