Flanşă pentru universal cu con scurt DIN 55027, ⌀ d1 / con: 160/5mm

Cod articol: 317500 160/5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d1 / con (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior d1 160 mm
Mărimea conului 5
⌀ conului d2 82,575 mm
Grosime B 21 mm
Număr de şuruburi prizoniere 4
Tip produs Accesorii pentru universal pentru strung

Identificare și clasificare

Cod articol 317500 160/5
EAN / GTIN 4019208078656
Număr producător 319654
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Execuţie:

Finisată pe maşină pe toate feţele.

Aplicaţie:

Pentru echiparea suplimentară ulterioară a universalului cu centrare cilindrică conform DIN 6350 A. Se recomandă mai ales pentru universalele cu con scurt încorporat datorită cursei reduse.
Pentru capete de arbore conform DIN 55027, respectiv ISO 702/III (identice cu norma veche DIN 55022) cu prezoane şi piuliţe cu guler.

Material:

Oţel C45