{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 244 mm | |
⌀ interior | 162 mm | |
⌀ zonei de fixare poziţia J | 100 mm - 175 mm | |
⌀ zonei de fixare poziţia A | 240 mm - 360 mm | |
Greutate | 6 kg | |
Recomandat pentru universale de strung cu ⌀ de până la | 250 mm | |
Tip produs | Inel de alezare pentru bacuri |
Cod articol | 315900 244/162 | |
EAN / GTIN | 4019208059495 | |
Număr producător | 220209 |