Set de bacuri tip gheară, 3 buc., pentru universal, ⌀ 250 mm, Tip: 4

Cod articol.: 313955 4
Setați prețul 3 bucăți (120,46 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 3 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru diametrul mandrinei 250 mm
Suprafaţă de prindere striat
Potrivit pentru inserții interschimbabile nu
Cu bară de ghidare nu
Cu canal da
Lăţimea canalului B2 16 mm
Tip de fixare Înșurubare
Pentru dimensiunea şuruburilor M6
Cuprins 3 buc.
Tip produs Bacuri de universal
Material oțel
Suprafaţă brunat
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 313955 4
EAN / GTIN 2050002054455
Număr producător 0138123
Producător/responsabil SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descriere

Execuţie:

Bacuri călite. Pentru prinderea exterioară a pieselor brute cu dantură 1,5×60°.
Brunat.

Notă:

Recomandat pentru BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.