Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare, ER 16, ⌀ nominal de strângere d: 7mm

Cod articol.: 309402 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con bucșă elastică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SZD01600105; ZYL00700115
Formular de înregistrare Arbore neted
Referinţă de prindere 16
Diametrul cozii DS 7 mm
Denumirea producătorului 4031 E
Suport ER 16
Diametrul de prindere D1 7 mm
Diametru exterior D 16,7 mm
Lungime clește de prindere L 27,5 mm
Formă conic
Unghiul conului α 16 grade
Standard DIN ISO 15488-A
Suprafaţă nichelat
Profil de prindere Pătrat; Rotund
Concentricitate ≤ 10 µm
Cu etanşare da
Răcirea internă este posibilă da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 309402 7
EAN / GTIN 2050001766137
Număr producător 13823010700
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

Cu locaş pătrat pentru antrenare pozitivă a tarodului.
Cu dop de etanşare pentru răcire interioară (până la 60 bar!).
<®>Strat de protecţie împotriva coroziunii FAHRION®:
  • Bucşa elastică este acoperită complet, chiar şi pe suprafeţele funcţionale.
  • Măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard pentru bucşe elastice tip ER, bucşele elastice FAHRION şi pentru mandrina de precizie pentru bucşe elastice ER Centro P.

Notă:

FAHRION® Bucşe elastice similar ISO 15488-A.