Bucşă elastică ER HP cu etanşare, ER 32, ⌀ nominal de strângere d: 16mm

Cod articol.: 309377 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con bucșă elastică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SZD03200105; ZYL01600115
Formular de înregistrare Arbore neted
Diametrul cozii DS 16 mm
Denumirea producătorului 469 E
Suport ER 32
Diametrul de prindere D1 16 mm
Diametru exterior D 32,7 mm
Lungime clește de prindere L 40 mm
Formă conic
Unghiul conului α 16 grad
Standard DIN ISO 15488-A
Suprafaţă nichelat
Profil de prindere Rotund
Concentricitate ≤ 2 µm
Cu etanşare da
Răcirea internă este posibilă da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 309377 16
EAN / GTIN 2050001765079
Număr producător 13626011600
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

Concentricitatea sistemului şi precizia de repoziţionare în 3 µm (3×D, maxim = 50 mm), în combinaţie cu mandrina FAHRION CENTRO P.
Protecţie contra coroziunii: Bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Adaptat pentru:

Mandrină de precizie pentru bucşe elastice tip ER, model CENTRO P.

Notă:

  • Concentricitate optimă doar la utilizarea în mandrină CENTRO P.
  • Gamă de prindere h10 (doar dimensiune nominală).

Cu etanşare pentru răcire interioară (până la 60 bar). Similar ISO 15488-A.