{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 1 mm | |
Suport | ER 16 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Concentricitate | ≤ 10 µm | |
Tip | 426 E | |
⌀ exterior D | 17 mm | |
Lungimea totală L | 27,5 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 308920 1 | |
EAN / GTIN | 4045197151100 | |
Număr producător | 308920 1 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bucşă elastică ER, ER 16, ⌀ nominal de strângere d: 1mm
La cerere
În stoc
266 livrabil imediat
21,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
22,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior D | 17 mm | 21 mm |
Lungimea totală L | 27,5 mm | 31,5 mm |
⌀ nominal de strângere d | 1 mm | 1 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Concentricitate | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 426 E | 428 E |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică |