• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Cuţit de strunjit cu unghi de înclinare fix 1,5°, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă L: 8/11mm

Cod articol: 271996 8/11
Reducere
86,35 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă L (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 8 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară nu
Lăţimea funcţională L4 8 mm
Lungime cap L1 17,5 mm
Lungimea totală L 136,4 mm
Şurub de strângere pentru plăcuţa pentru filetare 279810 4
Unghi de înclinare 1,5 grad
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 271996 8/11
EAN / GTIN 4045197954749
Număr producător 271996 8/11
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com