simturn AX Cuţit pentru canelare axială la pini, pe stânga, L2 = 15,2 mm, ⌀ Dmin / w: 6,2/1mm

Cod articol: 270643 6,2/1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin / w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului AETMX800
Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin 6,2 mm
Lungime utilă 15,2 mm
⌀ D 6 mm
Rază R 0,15 mm
f 2,95 mm
Adâncime maximă de retezare tmax 2 mm
Lăţime de canelare w 1 mm
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 270643 6,2/1
EAN / GTIN 2050002067158
Număr producător A06.0100.15.02 AG L X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Strat de acoperire: X800 (succesor stratului de acoperire GN39)

Atenţie:

⌀ mai mari de canelare sunt posibile fără modificări.
D1 = Dmin ⌀ interior.
D2 = Dmin ⌀ exterior.