simturn AX Cuţit pentru copiere pe stânga, L2 = 15,2 mm, ⌀ Dmin: 5,2mm

Cod articol.: 270599 5,2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HC
Direcţie de utilizare pe stânga
Răcire interioară nu
Lubrifiant de răcire da
Serie simturn AX
Denumirea producătorului AYD4X800
Versiune plăcuță de tăiere pe stânga
Lungime utilă L2 15,2 mm
Diametru exterior D 5 mm
pentru găuri de la Dmin 5,2 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 1 mm
Material tăiș, denumire producător Q
Strat de acoperire acoperit
Tip produs Set de tăiat și dezizolat
Cuprins 1 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 270599 5,2
EAN / GTIN 2050002066175
Număr producător A05.4725.15.52.15 YL X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Strat de acoperire: X800 (succesorul stratului de acoperire GN39).