{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Mini | |
| ⌀ cozii Ds | 16 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 6 mm | |
| Tip de utilizare | pe dreapta | |
| Răcire interioară | da | |
| Înălțime de strângere L2 | 15,6 mm | |
| Lungime cap L1 | 12 mm | |
| Lungimea totală L | 80 mm | |
| Şurub pentru plăcuţe amovibile | 279815 10 | |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
| Cod articol | 270002 12/6 | |
| EAN / GTIN | 4045197558688 | |
| Număr producător | 270002 12/6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |