{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ cozii Ds | 6 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 7 mm | |
| Tip de utilizare | pe dreapta | |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 8×D | |
| Forma cozii | Carbură | |
| Standard | Normă de fabricație | |
| Răcire interioară | da | |
| Cod ISO Suport | E06J STLDR/L07 | |
| Unghi de reglare κ | 95 grad | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | TDAT 07010. | |
| ⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 7,06 mm | |
| Decalaj central L3 | 3,71 mm | |
| Înălțime de strângere L2 | 5,54 mm | |
| Lungimea totală L | 110 mm | |
| Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 12 | |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior; Strunjire frontală | |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
| Cod articol | 268822 75/07 | |
| EAN / GTIN | 4045197562647 | |
| Număr producător | 268822 75/07 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |