• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Bară Oţel QM, 5×D, Sistem / ⌀ cozii: QC/20

Cod articol: 264900 QC/20
Reducere
205,00 €
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sistem / ⌀ cozii Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Adâncime de strunjire interioară până la: 5×D
  • Sistem: QC
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 20 mm
Adâncime de strunjire interioară până la 5×D
Sistem QC
Răcire interioară da
Lungimea totală L 160 mm
Șurub de montaj 269025 2
Conector pentru racord de agent de răcire 269208
Furtun de legătură pentru înaltă presiune 269207
Capete de strunjit interschimbabile recomandate 264834; 264835
Tip produs Bară

Identificare și clasificare

Cod articol 264900 QC/20
EAN / GTIN 4251414902251
Număr producător TPC01912
Producător/responsabil SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Cu racord de apă pentru răcire 1/8-27 NPT.

Notă:

Dmin = 1/2 ⌀ cozii + H + decalaj central L3 cap de strunjit.