{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Mărime coadă | 8 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 7 mm | |
| Tip de utilizare | pe stânga | |
| Standard | DIN ISO 5610 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Cod ISO Suport | SDJCR/L 0808D07 | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | DC.. 0702.. | |
| Lăţimea funcţională L4 | 10 mm | |
| Lungime cap L1 | 13 mm | |
| Lungimea totală L | 60 mm | |
| Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 22 | |
| Unghi de reglare κ | 93 grad | |
| Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
| Tip produs | Cuţit de strunjit |
| Cod articol | 260309 8/07 | |
| EAN / GTIN | 4067263570608 | |
| Număr producător | 260309 8/07 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |