• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţă HiPer Drill m7, HB7530, ⌀ D: 21mm

Cod articol.: 231640 21
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7530
Pentru elementul de bază dimensiunea 21 mm
Diametru min. de tăiere D 21 mm
Strat de acoperire AlTiN-Si
Material tăiș Carbură
Unghiul la vârf 135 grad
Număr de tăişuri 2
Răcire interioară nu
Lubrifiant de răcire nu
Serie HiPer-Drill
Denumirea producătorului HiPer-Drill Schneideinsatz
Configurabil nu
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 4,35 mm
Lungimea reziduală de reascuțire 0 mm
Formă şlefuire A
Placă de tăiere grosime 7,6 mm
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate HW-P30
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HB7530
Placă de tăiere grosime T 7,6 mm
Lungime activă A 19,4 mm
Lungimea totală L 19,4 mm
Lungime funcţională 0 mm
Greutate 20 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN4000-171
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Placuță pentru găurire
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 231640 21
EAN / GTIN 4045197604521
Număr producător 231640 21
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
130
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă ascuţită prismatic pentru poziţionare exactă şi aşezare stabilă.
Precizie a concentricităţii în stare montată ≤ 20 µm. Pentru găuri cu o precizie până la IT9.

Notă:

Datele de aşchiere sunt valabile pentru element de bază 5×D.
Realizaţi găurile pilot exclusiv cu plăcuţe de un singur tip.