{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 50 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1,5 mm | |
Adâncime maximă de tăiere ap max la geometrie LD | 3,5 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 83 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 98 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,64 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 32,4 mm | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 10 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SOMT.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 10 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 222065 50/4 | |
EAN / GTIN | 4960664707621 | |
Număr producător | THN07670 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freză pentru avansuri foarte mari MFH Harrier, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 50/4mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
465,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
374,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
303,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
379,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lungimea totală Lges | 50 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SOMT.. | XD.. 120408 | XDM.120516 | XOMU146715 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 83 mm | 79 mm | 84 mm | 84 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 32,4 mm | 28,5 mm | 30,34 mm | 31,07 mm |