Bit de torsiune cu impact

Cod articol: 2204SLG-5/3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 2204SLG-5/3
EAN / GTIN 4000896208197
Număr producător 2204SLG-5/3
L-Număr L60140 4892
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • În special pentru utilizarea cu HAZET 9010TB
  • Varianta lungă
  • Antrenare hexagonală ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Antrenare: Hexagon masiv 6,3 (1/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: 5 mm
  • Dimensiuni / lungime: 50 mm
  • Oțel special pentru solicitări maxime
  • Precizie maximă a dimensiunilor vârfurilor și lamelor
  • Pentru șurubelniţe mecanice (șurubelniţă automată) acţionată electric sau pneumatic, precum și pentru acţionare manuală
  • Călit pentru șuruburi pentru lemn (caz de înșurubare dur)
  • Duritate permanentă de 59-61 HR C pentru exigențele din industrie și domeniul meșteșugăresc
  • Valori ridicate ale cuplului de strângere, mult peste norma DIN, la durată lungă de viață
  • Număr unelte: 3