Cap de găurire și frezare radială, EWS - Varia VX4, 60.40VX4SQT15RIKD

Cod articol.: 220062
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 220062
EAN / GTIN 4069739421179
Număr producător 60.40VX4SQT15RIKD
L-Număr L31490 118357
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, tijă VDI40 întoarsă la 30°, suport radial, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 60.40VX4SQT15RIKD
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 76
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 63 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 168 mm
  • Lungimea funcției (WF): 130 mm
  • Mărime coadă: Cuțit VDI40 rotit la 30°
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia VX4
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: 2-flat