Buzunare pentru cuie vrac negru S/M

Cod articol: 217019489900S/M
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 217019489900S/M
EAN / GTIN 7330509860410
Număr producător 217019489900S/M

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliamidă, CORDURA®

Rezistență
Buzunare cu unghii întărite cu CORDURA®

Buzunare
Buzunare cu unghii - detașabile și foarte late, echipate cu suporturi pentru unelte și compartiment suplimentar pentru unelte

Se potrivește cu
Articolul 6720, 6725, 1877, 1875

Funcționalitate
Se atașează cu fermoar și buton de presare

Explicație mărime
Modelul 6720, 1877, 6725 și 1875. Mărimea S/M se potrivește la XXS-M, C44-C50, D84-D96. Pentru femei C34-C40, D18-D19. Mărimea L/XL se potrivește la L-5XL, C52-C68, D100-D134. Pentru femei C42-C56, D20-D25.

Descriere:

  • Buzunare detașabile pentru cuie, dublu întărite cu CORDURA® în partea de jos pentru o siguranță și durabilitate mai mare
  • Vândută separat, pentru a se potrivi modelelor 6720, 1877, 6725 și 1875
  • Taia S/M se potrivește la XXS-M, C44-C50, D84-D96
  • Taia L/XL se potrivește la L-5XL, C52-C68, D100-D134
  • Taia L/XL se potrivește la L-5XL, C52-C68, D100-D134
  • Taia C42-C56, D20-D25
pentru femei.

Livrare:


Vândut în perechi