Cheie pentru filtru de ulei

Cod articol.: 2169/3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 2169/3
EAN / GTIN 4000896241989
Număr producător 2169/3
L-Număr L60140 6543
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Acționarea filtrelor de ulei și a carcaselor din material plastic ale acestora
  • Preluarea cu fixare prin formă a carcasei filtrului de ulei
  • Strângerea controlată a șuruburilor cu cheie dinamometrică la cuplul impus de producător
  • Set din 3 piese pentru acționarea filtrelor de ulei
    • 2169-8A (15 muchii Lățime cheie 74 mm): modele
      FORD de ex. cu motoare EcoBoost, printre altele B-Max ∙ C-Max 2 ∙ Fiesta 5 / 6 / 7 ∙ Focus 2 / 3 ∙ Fusion ∙ Galaxy ∙ Mondeo 4 / 5 ∙ Tourneo ∙ Transit ∙ Ka+ ∙ Kuga 2 ∙ S-Max
      MAZDA 2 (DL ∙ DJ) 1,5D ∙ 3 (BK ∙ BL) 2,0 (BM ∙ BN) 1,5D / 2,2D (BP) 1,8D ∙ 5 (CW) 1,8 / 2,0 ∙ 6 (GG) 1,8 / 2,0 (GY ∙ GH) 1,8 / 2,0 / 2,5 (GJ ∙ GL) 2,2D ∙ CX / 3 (DK ) 1,5D / 1,8D ∙ CX-5 (KE ∙ GH ∙ KF) 2,2D ∙ CX-7 (ER) 2,3D / 2,5D ∙ MX-5 (NC) 1,8 / 2,0
    • 2169-12 (15 canale Lățime cheie 74,7 mm):
      OPEL modelele Astra K ∙ Insignia B cu motoare 1,5 Diesel F15DVC ∙ F15DVH de 77kW / 90kW
    • 2169-13 (14 muchii Lățime cheie 80 mm):
      HYUNDAI i30 ∙ Tucson KIA Ceéd ∙ Sportage ∙ Soul ∙ Stonic cu motor 1,6 CRDI
  • Pătrat interior Antrenare 12,5 = 12
  • Număr unelte: 3

Livrare:

  • 2169-8A
  • 2169-12
  • 2169-13