{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 50 mm | |
| Număr de dinţi Z | 4 | |
| Forma cozii | cu alezaj | |
| Unghi de reglare κ | 45 grad | |
| Împărţirea tăişului | inegal | |
| Răcire interioară | da | |
| Schimbare sculă | PowerCard | |
| ⌀ exterior maxim Dmax | 63 mm | |
| Lungimea totală Lges | 48 mm | |
| ⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | SE.. 1203.. | |
| Şurub de fixare pentru plăcuţe amovibile | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
| Portplăcuţă | 219860 | |
| Şurub de strângere pentru portplăcuţă | 219861 (TX8) | |
| Tip produs | Freză frontală |
| Cod articol | 213890 50/4 | |
| EAN / GTIN | 4045197666529 | |
| Număr producător | 213890 50/4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |