Freze cu (diamant policristalin) PKD, cu răcire interioară frezare prin tragere, PKD, ⌀ h10 DC: 16mm

Cod articol.: 209801 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire PKD
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 2
Diametru tăiş Dc 16 mm
Lungime de tăiere Lc 20 mm
Lungimea totală L 125 mm
Diametrul cozii DS 16 mm
Clasa de toleranţă h10
Lăţime teşitură 0,1 mm
Material tăiș PKD
Lungime activă A 30 mm
Răcire interioară da
Umiditate minimă recomandat
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,11 mm; 0,15 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 8 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 20 mm
Umiditate maximă recomandat
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,1 mm; 0,15 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,2×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01600115
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 16 mm
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 92,8 mm
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului PKD-Fräser mit Innenkühlung ziehender Schnitt
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 15 mm
Lungime umăr 30 mm
Unghi de ciobire spate 4 grade
Număr tăișuri efective (frontal) Z 2
Sens de torsionare pe dreapta
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grade
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 2
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător PKD
Vorschub pro Zahn in aluminiu cu aşchiere scurtă; grafit
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 30 mm
Lungime funcţională 125 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat galben
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,1 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 209801 16
EAN / GTIN 4062406765217
Număr producător 209801 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
2400
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA Acryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GRP
N
500
CRP
N
500
Hibrid
N
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză ultraperformantă cu diamant policristalin pentru cele mai înalte exigenţe în privinţa performanţei la aşchiere.
Unghi pozitiv faţă de ax. α = 4°.
Tăiere prin tragere, pentru utilizare normală.