• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze pentru debavurare din carbură 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 20mm

Cod articol.: 208164 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză de degroșare înainte/înapoi
Strat de acoperire TiAlN
Lubrifiant de răcire da
Diametru tăiş Dc 20 mm
Unghi teşitură 45 grad
Lungimea totală L 104 mm
Diametrul cozii DS 20 mm
Lungime de tăiere Lc 9,8 mm
Adâncime de tăiere max. L2 14 mm
Clasa de toleranţă h6
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Referinţă de prindere 0200
Lungimea tijei LS 77 mm
Tip de coadă HB
Denumirea producătorului VHM-Entgrater
Material tăiș Carbură
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Lungimea capului L3 27 mm
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 8
Margine / muchie 1
Unghiuri de profil 90 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Material tăiș, denumire producător VHM TIALN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h6
Lungime activă A 27 mm
Lungime funcţională 9,8 mm
Greutate 382 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR)
Inel colorat verde
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 208164 20
EAN / GTIN 4045197965035
Număr producător 208164 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
105
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Oţel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu unghi de înclinare special, pentru o tăiere uşoară. Toleranţă: Dimensiunea S = ±0,2 mm.

Aplicaţie:

Ideal pentru şanfrenarea şi debavurarea muchiilor pieselor, precum şi pentru realizarea conturului.