{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare prin copiere; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | PPC | |
Lungimea tăişului Lc | 20,5 mm | |
Rază de acţiune R2 | 100 mm | |
Raza la colţ R1 | 1 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte | 0,05 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 207517 6/100 | |
EAN / GTIN | 4045197989017 |