• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze din carbură cu cap sferic, neacoperită, ⌀ f8 DC: 10mm

Cod articol.: 207135 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză de matrițe
Strat de acoperire neacoperită
Diametru tăiş Dc 10 mm
Lungime de tăiere Lc 40 mm
Rază R 5 mm
Lungimea totală L 100 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 2
Unghi de răsucire 30 grade
Material tăiș Carbură
Clasa de toleranţă f8
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,06 mm
Adâncime de tăiere max., Freză de copiat 0,5 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 40 mm
Umiditate maximă recomandat
Eingriffsbreite max. ae 0,3×D; 0,05×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01000105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 10 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,068 mm
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Vollradiusfräser
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Număr tăișuri efective (frontal) Z 2
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Design de colț Ca rază
Rază la colţ R 5 mm
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 2
Material tăiș, denumire producător VHM
Vorschub pro Zahn in oțel < 900 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă f8
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR); Freză de copiat
Inel colorat Fără
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală; Freză de copiat

Identificare și clasificare

Cod articol 207135 10
EAN / GTIN 4045197126498
Număr producător 207135 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
230
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Alu > 10% Si
N
140
Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
80
Oţel < 900 N/mm²
P
70
Oţel < 1100 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Freză cu cap sferic cu tăiş principal lung.