• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze frontal-toroidale din carbură HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 12mm

Cod articol.: 206267 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h9 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză de matrițe
Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere HPC
Diametru tăiş Dc 12 mm
Lungime de tăiere Lc 6,8 mm
Lungimea totală L 120 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Unghi de răsucire 15 grad
Adâncime de tăiere max. L2 0,8 mm
Lungime activă A 60,5 mm
Material tăiș Carbură
Clasa de toleranţă h9
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 0120
Lungimea tijei LS 61,6 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,013 mm
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Stirntorusfräser
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 11 mm
Lungime umăr 0 mm
Tip de freză ISO J
Unghi de ciobire spate 12 grad
Unghi greblă lateral -5 grad
Unghi de tranziție α 0 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Pantă de rotație 15 mm
Margine / muchie 1
Design de colț Ca rază
Rază la colţ R 1,5 mm
Raza frontală R1 6 mm
Împărţirea tăişului la fel de bun
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Material tăiș, denumire producător VHM/TIALN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 56 mm
Lungime funcţională 60,5 mm
Turaţie max. 16.000 min-1
Greutate 176 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare cilindrică (FWA); Frezare formă (frezare matrițe) (FFO); Frezare profil (FPR)
Inel colorat verde
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 206267 12
EAN / GTIN 4045197860750
Număr producător 206267 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
125
Oţel < 1400 N/mm²
P
115
INOX < 900 N/mm²
M
80
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială de aşchiere frontală pentru frezare transversală cu avansuri foarte mari.
Toleranţă: Raza la colţ R1 = ±0,01 mm.

Aplicaţie:

Pentru frezare prin copiere şi transversală la prelucrarea completă în condiţii HPC / HSC.
Strategiile speciale de frezare fac posibile obţinerea unor rate de îndepărtare a materialului ridicate.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 206274.
Sculele pot fi reascuţite.