Freză toroidală din carbură 6/1,0 mm

Cod articol: 206230 6/1,0

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Direcţia de aşchiere: Orizontal, înclinat şi vertical

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 6 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6527
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal h6
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,05×D la frezare prin copiere; 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 13 mm
Raza la colţ R1 1 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 19 mm
⌀ de degajare D1 5,7 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,03 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în aluminiu cu aşchii scurte 0,03 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat galben
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206230 6/1,0
EAN / GTIN 4045197860231

Tabel de aplicaţii

Alu
N
480
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire DLC sp2 de ultimă generaţie.
Cu detalonare excentrică prin rectificare şi şlefuire suplimentară în canalele de aşchii pentru o evacuarea excelentă a aşchiilor în materiale pe bază de aluminiu ce produc aşchii lungi.
Toleranţe:
  • Rază de colţ
R1 = 0,5 toleranţă ±0,02.
R1 > 0,5 − 1,5 toleranţă ±0,03.
R1 > 1,5 toleranţă ±0,05.

Notă:

ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE! Produsul succesor recomandat este Cod 206255.
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
    ⌀ h6 DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături