• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master Freză cilindro-frontală din carbură monobloc pe bază de nichel HPC / TPC, TiAlN, ⌀ DC: 4mm

Cod articol.: 203048 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 4 mm
Lungime de tăiere Lc 11 mm
Lungimea totală L 57 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Unghi de răsucire 38 grad
Clasa de toleranţă f8
Adâncime de tăiere max. L2 11 mm; 4 mm
Rază la colţ R 0,2 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 21 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Referinţă de prindere 0060
Lungimea tijei LS 36 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -8 mm
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Ni-based
Denumirea producătorului GARANT Master Ni-Based VHM Schaftfräser
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Grupa de aşchiere S (materiale greu de prelucrat)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 3,8 mm
Lungimea capului L3 11 mm
Lungime umăr 17 mm
Tip de freză ISO L
Echilibrarea calității G2.5
Unghi de ciobire spate 1 grad
Unghi greblă lateral 1 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Pantă de rotație 16,084 mm
Margine / muchie 1
Design de colț Ca rază
Împărţirea tăişului Inegal
Unghi max. arc de tăiere. 32,86 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Caracteristica unghiului elicei inegal
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 57 mm
Turaţie max. 45.000 min-1
Greutate 23,4 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare frontală (FPL)
Inel colorat Roz
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,5
Adâncime min. de tăiere 0,1 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 203048 4
EAN / GTIN 4062406565497
Număr producător 203048 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Inconel
S
40
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire specială cu rotunjire la colţ similară frezelor toroidale.
Substrat inovativ special pentru aşchierea aliajelor pe bază de nichel. Strat nou de acoperire.

Aplicaţie:

Pentru frezarea aliajelor pe bază de nichel, cu duritate mare la cald.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 203028.