Freză din carbură, cu răcire interioară HOLEX Pro Inox HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 4mm

Cod articol.: 203027 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată
Lubrifiant de răcire Da
Umiditate minimă recomandat
Serie Pro Inox
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului HOLEX Pro Inox VHM-Fräser mit Innenkühlung
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00601015
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0060 mm
Prelucrare uscată nerecomandat
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii 6 mm
Lungimea cozii 36 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,008 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HB
Aer indicat în anumite condiţii
Material tăiș Carbură
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Material tăiș, denumire producător VHM
Strat de acoperire AlCrN
Diametru tăiş 4 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă f8
Lungime de tăiere 11 mm
Lungimea capului 11 mm
Lungime umăr 17 mm
Tip de freză ISO L
Echilibrarea calității G2.5
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral 13 grad
Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă 4
Număr de tăișuri efective, frontal 4
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 35 grad
Pantă de rotație 17,947 mm
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Lăţime teşitură 0,1 mm
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă 11 mm
Lungimea totală 57 mm
Lungime funcţională 11 mm
Turaţie max. 45.000 min-1
Greutate 7 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Formular scrisoare Număr standard N
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC); Frezare frontală (FPL)
Inel colorat albastru
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 2
Adâncime min. de tăiere 0,1 mm
Adâncime de tăiere max. 11 mm; 2 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 203027 4
EAN / GTIN 4062406094591
Număr producător 203027 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
Umiditate maximă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză HPC cu strat de acoperire ultraperformant nou dezvoltat pentru durabilităţi excepţionale şi putere de aşchiere optimă în cele mai diferite oţeluri inoxidabile. Poate fi utilizată cu viteze mari de aşchiere, recomandată şi pentru oţeluri până la aprox. 1100 N/mm2.
Cu canale pentru răcire interioară pentru o evacuare sigură a aşchiilor.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Pro Inox" Vedeţi-le pe toate