• A surcharge was added to this item price.

Freze din carbură HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 6mm

Cod articol.: 202549 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
162 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire Da
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600105
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranță la prindere h$06
Diametrul cozii DS 6 mm
Lungimea cozii LS 37,7 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 6 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire ZOX
Diametru tăiş Dc 6 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă f8
Lungime de tăiere Lc 18 mm
Lungimea capului L3 18 mm
Lungime umăr 24 mm
Tip de freză ISO Freză
Echilibrarea calității G 2,5 mit HA
Unghi de așchiere spate 10 grad
Unghi greblă lateral 12 grad
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 45 grad
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Lăţime teşitură 0,2 mm
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Unghi max. arc de tăiere. 60 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 26 mm
Lungime utilă L1 18 mm
Lungimea totală L 62 mm
Lungime funcţională 18 mm
Greutate 22 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Inel colorat galben
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 3

Identificare și clasificare

Cod articol 202549 6
EAN / GTIN 4045197454256
Număr producător 202549 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
480
Alu > 10% Si
N
240
Honeycomb Sandwich
N
260
CuZn
N
240
Hibrid
N
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză de degroşare stabilă fără dantură profilată.
Cu miez întărit, sfărâmător de aşchii special şi canale mari polishate pentru aşchii.

Aplicaţie:

Pentru frezare de degroşare pentru exigenţe ridicate privind calitatea suprafeţei piesei prelucrate.