Freze de degroşare HSS-PM 4 mm

Cod articol: 192860 4
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS PM
  • Standard: DIN 844
  • Profil de frezare: HR
  • Toleranţă ⌀ nominal: ±0,12
  • Număr de dinţi Z: 3

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 4 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS PM
Standard DIN 844
Profil de frezare HR
Toleranţă ⌀ nominal ±0,12
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 12 mm
Lungimea totală L 55 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,3 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 0,006 mm
Inel colorat verde
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 192860 4
EAN / GTIN 4045197108333

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
138
Oţel < 500 N/mm²
P
83
Oţel < 750 N/mm²
P
64
Oţel < 900 N/mm²
P
64
Oţel < 1100 N/mm²
P
37
Oţel < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Profil cu pas fin, detalonat. Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.
Ref. 6M până la 25M – Freză MID: Dimensiuni standard de producător, care se încadrează între DIN 844 freză scurtă şi DIN 844 freză lungă.
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
    ⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături