Mini-freză HSS-PM 9 mm

Cod articol: 191380 9
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS PM
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 9 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS PM
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Coadă tip HB cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 11 mm
Lungimea totală L 48 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,018 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 191380 9
EAN / GTIN 4045197102393

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Oţel < 500 N/mm²
P
83
Oţel < 750 N/mm²
P
64
Oţel < 900 N/mm²
P
64
Oţel < 1100 N/mm²
P
37
Oţel < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
110
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.
Detalonare excentrică prin rectificare. Coadă similară normelor DIN 1835 B cu toleranţa cozii h6. Geometrie de tăiere universală. Se poate folosi ca freză cilindro-frontală pentru canale cu prindere în portscule cu fixare SK sau în mandrine. Putere ridicată de tăiere, preţ avantajos. Pentru realizarea canalelor.
Pentru exigenţe maxime privind rata de îndepărtare a materialului.

Notă:

Economisiţi costurile de reascuţire: este mai convenabil să folosiţi mini-frezele până la limita de uzură şi apoi să le aruncaţi, decât să le reascuţiţi.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături