Freză cilindro-frontală cu alezaj N 40X32 mm

Cod articol: 181500 40X32
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS Co 5
  • Standard: DIN 1880 T1
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: js16
  • Suport pentru freza cilindro-frontală cu alezaj: Cu canal de ajustare

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 40 mm
Înălţimea totală 32 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 5
Standard DIN 1880 T1
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal js16
Suport pentru freza cilindro-frontală cu alezaj Cu canal de ajustare
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
⌀ găurii H7 16 mm
Număr de dinţi Z 6
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 0,07 mm
Răcire interioară nu
Unghi teşitură 90 grad
Inel colorat fără
Tip de coadă cu alezaj
Tip produs Freză cilindrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 181500 40X32
EAN / GTIN 4045197096463

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
30
Oţel < 750 N/mm²
P
28
Oţel < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Frezele realizează operaţia de tăiere pe circumferinţă şi frontal.

Aplicaţie:

Tip N = dantură normală, unghiul spirei 30°.

Notă:

fz pentru ae = 0,5 - 1×D.