Freză cilindro-frontală cu alezaj H 35X35 mm

Cod articol: 181100 35X35
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS Co 5
  • Standard: DIN 841
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: js16
  • Suport pentru freza cilindro-frontală cu alezaj: Cu canal de ajustare

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 35 mm
Înălţimea totală 35 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 5
Standard DIN 841
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal js16
Suport pentru freza cilindro-frontală cu alezaj Cu canal de ajustare
Unghiul elicei 20 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
⌀ găurii H7 16 mm
Număr de dinţi Z 10
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 0,07 mm
Răcire interioară nu
Unghi teşitură 90 grad
Inel colorat fără
Tip de coadă cu alezaj
Tip produs Freză cilindrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 181100 35X35
EAN / GTIN 4045197096357

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
28
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
22
GG(G)
K
20
CuZn
N
45
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Frezele realizează operaţia de tăiere pe circumferinţă şi frontal.

Aplicaţie:

Tip H = dantură fină, unghiul spirei 20°.

Notă:

Ref. 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 pot fi fixate doar prin intermediul canalului longitudinal.
fz pentru ae = 0,5 - 1×D.
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
    ⌀×lăţime js16 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături