{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 250 mm | |
Grosime | 2 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
⌀ găurii | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 100 | |
Pas t | 8 mm | |
Număr de găuri de antrenare | 2; 4 | |
⌀ gaură de antrenare | 8; 12 mm | |
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55; 64 mm | |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | |
Răcire interioară | nu | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 177400 250X2 | |
EAN / GTIN | 4045197245175 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Disc de circular grosier 250X2 mm
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
140,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
71,80 €
29,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ | 250 | 250 |
Răcire interioară | nu | nu |
Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele | Eisele |
Grosime | 2 | 2 |
Pas t | 8 | 8 |
Număr de găuri de antrenare | 2; 4 | 2; 4 |
⌀ gaură de antrenare | 8; 12 | 8; 12 |