STARCKE Disc de șlefuit 542, 150 mm, 9 găuri, granulaţie 500

Cod articol.: 175876
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăți
  • Pași de comandă: 100 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, portocaliu Portocaliu roșu
Cuprins 1 buc.
Formă rotund
Diametru 150 mm
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Suport Scai
Grad de fineţe foarte fin
Suport de material abraziv Hârtie
Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf 9
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Găurire rotundă
Denumirea producătorului Schleifscheibe 542
Culoarea portocaliu
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Dimensiunea boabelor (plasă) 500 mesh
Recomandat pentru material aluminiu; lemn
Grupă de materiale Lemn
Caracteristici Acoperire de răcire; Cu aspirare praf
Standard EN 13743

Identificare și clasificare

Cod articol 175876
EAN / GTIN 4002748758768
Număr producător 175876
Producător/responsabil Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Descriere

Descriere:

Abraziv cu suport flexibil și strat special de stearat pentru o îndepărtare mare a materialului și o durată de viață lungă. Utilizare versatilă în prelucrarea generală a lemnului și în fabricarea mobilei. De asemenea, potrivit pentru șlefuirea metalelor lubrifiante.