Pânză de ferăstrău alternativ 400/14

Cod articol: 171550 400/14

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    35,16 € / buc.
  • de la 10 buc.
    29,30 € / buc.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 400 mm
Dinţi per inch 14
Materialul sculei Ko-Bi3
Dantură normal
Lăţime 32 mm
Grosime 1,6 mm
⌀ orificiului de prindere 8,5 mm
Tip produs Pânză de ferăstrău pentru mașină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 171550 400/14
EAN / GTIN 4045197346940

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Bimetal KOMET − Vârfurile dinţilor din HSS-M3 şi partea posterioară a pânzei din oţel pentru arcuri. Pentru o putere ridicată de aşchiere şi avansuri mari. Rezistentă la rupere pentru o siguranţă maximă la locul de muncă.

Notă:

Pânze de debitat HSS KOMET: Alte modele, de ex. VP 7 (unghi de aşchiere 7°, dantură variabilă) şi P 13 (unghi de aşchiere 13° − special pentru oţeluri inoxidabile) se pot livra în scurt timp, la cerere.
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
    Lungime L / dinţi per inch Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături