{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 206 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 11,101 mm - 11,600 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 71 mm | |
Lungime activă L1 | 92 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 160200 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197927040 |