Kit Combo: Set de cuțite Set de cuțite, 2 buc.

Cod articol: 1600A016BM
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cuttere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A016BM
EAN / GTIN 3165140951586
Număr producător 1600A016BM
L-Număr L00590 1558

Descriere

Descriere:

  • Set de cuțite Combo Kit, 2 bucăți Seturi de cuțite versatile - design foarte durabil pentru aplicații profesionale
  • Design durabil pentru aplicații profesionale, datorită materialelor de înaltă calitate, cum ar fi aluminiul robust
  • Potrivit pentru o gamă largă de aplicații și tipuri de materiale datorită diferitelor cuțite incluse
  • Manevrare rapidă datorită schimbării fără scule a lamei

Caracteristică:

  • Volum: 0,949 dm3
  • Greutate brută: 0,282 kg
  • Greutate netă: 0,222 kg
  • Lățime dimensiune: 162 mm
  • Dimensiune înălțime: 27 mm
  • Lungime dimensiune: 217 mm