• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Teşitor din carbură 90° 10,4 mm

Cod articol: 150384 10,4
Reducere
250,29 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: Carbură
  • Număr de dinţi Z: 4
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 10,4 mm
Strat de acoperire neacoperită
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei Carbură
Număr de dinţi Z 4
Standard Normă de fabricaţie
Tip H
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 4 mm
Lungimea totală L 46 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Avans f pentru GJS ADI > 800 N/mm2 0,05 mm/rot
Toleranţa arborelui h9
Inel colorat alb
⌀ găurii prealabile 4 mm
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150384 10,4
EAN / GTIN 4045197086563

Tabel de aplicaţii

Fontă
K
40
GGG
K
8
Umiditate maximă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Construcţie foarte stabilă, cu tăişuri multiple, geometrie specială pentru solicitări maxime. Pentru teşire şi debavurare fără vibraţii. Pentru materiale greu de prelucrat. Cap dincarbură şi coadă brazată.
Recomandate în special pentru fontă bainitică (ADI).

Notă:

La utilizare se vor asigura obligatoriu condiţiile de stabilitate!