• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Teşitor de precizie HSS-Co8 90° 16,5 mm

Cod articol: 150383 16,5
Reducere
150,90 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 16,5 mm
Strat de acoperire TiCN
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei HSS Co 8
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 335 C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară da
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 3,2 mm
Lungimea totală L 60 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 M8
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,07 mm/rot
Toleranţa arborelui h9
Inel colorat albastru
⌀ găurii prealabile 3,2 mm
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150383 16,5
EAN / GTIN 4045197445759

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
38
Alu > 10% Si
N
30
Oţel < 500 N/mm²
P
34
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
32
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
14
CuZn
N
80
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Teşitor de mare precizie cu 3 tăişuri, detalonat radial. Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificate în material monobloc.