Cutie goală, Tip: 3

Cod articol.: 146960 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.256 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Caracteristici Poate fi stivuit
Material plastic
Închidere Blocare cu tensiune
Echipament Câmpuri de inscripţionare; Rafturi
Nuanță, albastru Albastru noapte
partea descrisă, Albastru noapte Gehäuse; Verschluss
Culoarea albastru; portocaliu
recomandat pentru Burghiu; Suport pentru tarod
Număr 1
Dimensiune nominală min. 3 mm
Dimensiune nominală max. 12 mm
Număr de închizători 1
Tip produs Casetă goală

Identificare și clasificare

Cod articol 146960 3
EAN / GTIN 4045197382825
Număr producător 146960 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

La deschiderea cutiei, sculele se ridică automat şi pot fi scoase fără probleme.

Adaptat pentru:

Seturi de tarozi şi burghie cu coadă cilindrică pentru găuri de centrare.