Freză de filetat cu dantură simplă 3×D M2,5

Cod articol: 139615 M2,5
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
  • Tip de filet: M; M-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: Carbură
  • Normă pentru filet: DIN 13
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M2,5
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet M; M-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei Carbură
Normă pentru filet DIN 13
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Pas filet 0,45 mm
⌀ nominal DC 1,96 mm
Adâncime de aşchiere maximă LC 7,5 mm
Lungimea cozii Ls 28 mm
Lungime activă L1 7,5 mm
Lungimea totală L 39 mm
⌀ cozii Ds 3 mm
Răcire interioară nu
Număr de dinţi Z 3
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă
Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 0,01 mm
Avans fz în CRP 0,02 mm
Toleranţa arborelui h6
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat verde
Utilizare la interior/exterior interior
Adâncimea filetului 7,5 mm
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139615 M2,5
EAN / GTIN 4045197585813

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
300
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
300
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Oţel < 55 HRC
H
50
Oţel < 60 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
50
GRP
N
100
CRP
N
100
Grafit
N
150
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Profil corectat al filetului pentru realizarea operaţiei de filetare interioară exactă, (se asigură mijloace stabile de prindere). Freză de filetat foarte stabilă cu dantură simplă, recomandată în special pentru GRP, CRP şi grafit. Se recomandă de asemenea pentru aliaje pe bază de Ti şi Ni şi oţeluri călite de până la 58 HRC.

Avantaj:

Rată de îndepărtare radială semnificativ mai scăzută decât la frezele de filetat cu dantură multiplă.

Notă:

Freză de filetat cu dantură simplă exclusiv pentru realizarea de filete interioare. Gauraînainte de filetare(şi, unde este cazul, teşitura) trebuie realizate în prealabil!
Datorită profilului danturat, se poate realiza doar ⌀ nominal al filetului (= Ref.) cu pasul respectiv al filetului (consultaţi tabelul).
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
    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături