GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină HSS-E-PM Forma C 6GX, TiAlN, M: M14

Cod articol.: 135737 M14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Serie Master Tap
Denumirea producătorului GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 6GX, TiAlN
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01102100
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0110 mm
Clasa de toleranță la prindere h9
Diametrul cozii 11 mm
Lungimea cozii 52,8 mm
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 14 mm
Filet M14
Pasul filetului 2 mm
Clasă de toleranţă filete 6GX
Diametru de tăiere 11,9 mm
Deschiderea cheii 9 mm
Lungimea piesei filetate 35 mm
Lungime tăiere 5 mm
Unghi de tăiere 15 grad
Lungimea canalelor de aşchii 21,1 mm
Număr de tăişuri 4
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 45 grad
Pantă de rotație 44 mm
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Forma tăiere C
Vârf de ghidare Fără pin de ghidare fix
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată
Până la adâncime (x diametru) 2,5
Număr caneluri de pretensionare 4
Diametru gaură centrală 12 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Deschidere cheie pătrată 9 mm
Material tăiș HSS-E-PM
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Material tăiș, denumire producător HSS-E PM
Strat de acoperire TiAlN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 110 mm
Lungimea totală 110 mm
Greutate 70 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 13; DIN 376
Formular scrisoare Număr standard C
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Inel colorat albastru
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 135737 M14
EAN / GTIN 4062406209865
Număr producător 135737 M14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
28
Oţel < 750 N/mm²
P
23
Oţel < 900 N/mm²
P
23
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod performant, elaborat special pentru utilizarea în condiţii de siguranţă în oţeluri rezistente la rugină şi acizi, precum şi materiale duplex.
Spiralizarea la 45°a canalelor pentru evacuarea aşchiilor favorizează în special formarea aşchiilor în oţeluri CrNi ductile, austenitice.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură
  • Acoperirea specială multilayer TiALN, de cea mai nouă generaţie
  • Geometrie parametrizată a suprafeţei de degajare, pentru formare optimă a aşchiilor şi stabilitate la răsucire

Clasa de toleranţă ISO 3X /6GX. Pentru piesele prevăzute cu un strat de protecţie galvanică sau care se contractă uşor prin călire.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate