{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de filet | M | |
| Material tăiș | HSS-E-PM | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Filet D | M8 | |
| Pasul filetului | 1,25 mm | |
| Diametru gaură centrală | 6,8 mm | |
| Diametru nominal filet, metric D | 8 mm | |
| Lungimea totală L | 90 mm | |
| Diametrul cozii DS | 8 mm | |
| Deschidere cheie pătrată □ | 6,2 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | 6GX | |
| Forma tăiere | B | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă | |
| Standard | DIN 371 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00802100 | |
| Lungimea tijei LS | 54,12 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Master Tap | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form | |
| Diametru de tăiere | 6,7 mm | |
| Lungime piesă de tăiere filet Lc | 24,22 mm | |
| Lungime tăiere | 5 mm | |
| Unghi de tăiere | 8 grad | |
| Număr de tăişuri | 3 | |
| Sens de torsionare | Neutru, drept | |
| Tip de unealtă de filetare | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
| Până la adâncime (x diametru) | 3 | |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil) | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 91,6 mm | |
| Lungime utilă L1 | 24 mm | |
| Greutate | 28 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Inel colorat | albastru | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | 132193 M8 | |
| EAN / GTIN | 4062406209322 | |
| Număr producător | 132193 M8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |