• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Tarod de maşină din carbură, TiAlN, M: M12

Cod articol.: 132080 M12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire TiAlN
Filet D M12
Pasul filetului 1,75 mm
Diametru gaură centrală 10,2 mm
Diametru nominal filet, metric D 12 mm
Lungimea totală L 110 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Deschidere cheie pătrată □ 9 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2X 6HX
Forma tăiere D
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă; Gaură înfundată
Unghi de răsucire 0 grad
Standard DIN 371
Răcire interioară nu
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01202105
Referinţă de prindere 0120
Lungimea tijei LS 69 mm
Lubrifiant de răcire da
Diametru de tăiere 9,99 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 21 mm
Lungime tăiere 8,75 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Număr de tăişuri 5
Sens de torsionare Neutru, drept
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Până la adâncime (x diametru) 2; 1,5
Număr caneluri de pretensionare 5
Unghiul flancurilor 60 grad
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 110 mm
Greutate 80 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Inel colorat roşu
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 132080 M12
EAN / GTIN 4045197071095
Număr producător 132080 M12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
3
Oţel < 60 HRC
H
2
Oţel < 65 HRC
H
1
Oţel < 67 HRC
H
1
TOOLOX 33
H
5
TOOLOX 44
H
4
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Grafit, GRP, CRP
N
18
Ulei
 

Descriere

Execuţie:

Model foarte stabil. Pentru exigenţe maxime privind performanţele.

Aplicaţie:

A se utiliza numai cu mandrină cu compensare a lungimii – chiar şi pe maşini cu arbore cu acţionare sincronizată.

Recomandare:

Pentru oţelurile foarte dure, materialele TOOLOX şi HARDOX, vă recomandăm un ⌀ al găurii înainte de filetare mai mare cu 0,05 până la 0,3 mm decât cel conform DIN (consultaţi tabelul).