{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS-E | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Filet D | M4 | |
| Pasul filetului | 0,7 mm | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Clasă de toleranţă filete | ISO 3 6G | |
| Diametru gaură centrală | 3,3 mm | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă | |
| Diametrul cozii DS | 4,5 mm | |
| Deschidere cheie pătrată □ | 3,4 mm | |
| Lungimea totală L | 63 mm | |
| Forma tăiere | B | |
| Standard | DIN 371 | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Răcire interioară | nu | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00452105 | |
| Lungimea tijei LS | 36 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Diametru nominal filet, metric D | 4 mm | |
| Diametru de tăiere | 3,2 mm | |
| Lungime piesă de tăiere filet Lc | 14 mm | |
| Lungime tăiere | 2,1 mm | |
| Unghi de tăiere | 8 grad | |
| Număr de tăişuri | 3 | |
| Sens de torsionare | Neutru, drept | |
| Unghi de răsucire | 0 grad | |
| Tip de unealtă de filetare | Tarod de maşină pentru prelucrarea convenţională | |
| Până la adâncime (x diametru) | 3 | |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Greutate | 7 g | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | 131300 M4 | |
| EAN / GTIN | 4045197069610 | |
| Număr producător | 131300 M4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |