GARANT Master Tap Alu Tarod de maşină pentru găuri străpunse foarte lung, DLC, M: M5

Cod articol.: 131115 M5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet Filet standard metric ISO
Material tăiș HSS-E-PM
Strat de acoperire DLC
Filet D M5x0,8
Pasul filetului 0,8 mm
Diametru gaură centrală 4,2 mm
Diametru nominal filet, metric D 5 mm
Lungimea totală L 160 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Deschidere cheie pătrată □ 4,9 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2X 6HX
Forma tăiere B
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Unghi de răsucire 0 grad
Standard Werksnorm
Răcire interioară nu
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00602105
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Clasa de toleranță la prindere h9
Lungimea tijei LS 125 mm
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Tap
Denumirea producătorului GARANT Master Tap Alu Maschinen-Gewindebohrer extra lang
Diametru de tăiere 4,04 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 16,2 mm
Lungime tăiere 3,2 mm
Unghi de tăiere 8,53 grad
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare Neutru, drept
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Până la adâncime (x diametru) 4
Număr caneluri de pretensionare 3
Unghiul flancurilor 60 grad
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 161,9 mm
Greutate 25 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat galben
Tip produs Tarod
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 131115 M5
EAN / GTIN 4067263830016
Număr producător 131115 M5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
35
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA Acryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod High-Performance special conceput pentru lucrul în aluminiu şi în aliaje neferoase. Canale extralungi pentru aşchii şi gât lung, pentru adâncime utilă a filetului de până la 4×D.
  • Materiale de așchiere HSS-E-PM – pentru stabilitate maximă a muchiei așchietoare.
  • Strat DLC ultraneted pentru rezistență la uzură și pentru prevenirea sudării la rece.
  • Geometrie extra lungă a spațiului așchiilor.

Cu coadă foarte lungă.