Chei cu cârlig cu articulație, lățimea de prindere 50 - 80 mm

Cod articol: 126A.80
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Chei cu dinte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 126A.80
EAN / GTIN 3148511346990
Număr producător 126A.80
L-Număr L60130 248

Descriere

Descriere:

  • Pentru piulițe cu găuri laterale
  • Pini detașabili
  • Celași concept și avantaje ca și cheia 125A, dar cu pini detașabili pentru piulițe cu găuri de operare
  • Pini căliți
  • cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 5
  • d [mm]: 50 - 80
  • E [mm]: 14
  • L [mm]: 280
  • [g]: 360